サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
2.38125
切刃長さ(mm)
23
注文コード
63681636
品番
SNMM 25 09 24-MR
参考基準価格(税別)
¥48,050
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・切刃長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
ドライ・ウェット対応です。
用途
一般旋削鋼加工用。
不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
荒
被削材
P
切刃長さ(mm)
23
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
材種
4335
内接円径(mm)
25.4