曜日別特売
TNMG 33 09 24-HM T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681819

 

TNMG 33 09 24-HM T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681819
TNMG 33 09 24-HM T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビック 63681819

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)2.38125切刃長さ(mm)27.1278注文コード63681819品番TNMG 33 09 24-HM
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。
断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
ドライ・ウェット対応です。

用途
一般旋削鋼加工用。
不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
中切削
被削材P切刃長さ(mm)27.1278勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)9.525コーナーR(mm)2.38125母材超硬材種4335内接円径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする