曜日別特売
DC-1885 DEXCUT タッチパネル対応薄手ニトリル耐切創手袋 DC-1885 Weed 63683288

DC-1885 DEXCUT タッチパネル対応薄手ニトリル耐切創手袋 DC-1885 Weed 63683288
DC-1885 DEXCUT タッチパネル対応薄手ニトリル耐切創手袋 DC-1885 Weed 63683288
DC-1885 DEXCUT タッチパネル対応薄手ニトリル耐切創手袋 DC-1885 Weed 63683288
DC-1885 DEXCUT タッチパネル対応薄手ニトリル耐切創手袋 DC-1885 Weed 63683288
DC-1885 DEXCUT タッチパネル対応薄手ニトリル耐切創手袋 DC-1885 Weed 63683288
DC-1885 DEXCUT タッチパネル対応薄手ニトリル耐切創手袋 DC-1885 Weed 63683288

DEXCUT タッチパネル対応薄手ニトリル耐切創手袋 DC-1885

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード63683288品番DC-1885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

独自開発の繊維により、超薄手の18ゲージながらEN388:2016でレベルDを実現した、高い耐切創性を持つ作業用手袋。
タッチパネル対応で、着用したままでもスマートフォンやタブレットの操作が可能。
伸縮性のあるスパンデックスを使用し、優れたフィット感と作業性があり、指先を使う細かな作業でも快適です。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業などの方におすすめです。

用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適サイズL全長(cm)24.5材質金属繊維、ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタングリーンゲージ数18規格4X32D(EN388:2016)耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル機能耐切創、タッチパネル対応、薄手、タブレット対応、スマホ対応入数(双)1コーティングニトリルゴム
注意
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には、十分注意してください。
※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。
※熱いものには触れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63683288DC-188587457388ZI1887LDC-1885 耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ Weed 87457388耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージWeed1袋(10双)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする