曜日別特売
BP60359 バルーンパンチング Calipro(東方興産) 63686246

バルーンパンチング

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード63686246品番BP60359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

運動不足、ストレス解消にお手軽パンチング。写真も入るクリアポケット付き。支柱を1本抜けば、小さいお子様も遊べます。

付属品フットポンプ材質バルーン:ノンフタル酸PVC、支柱:スチ-ル、タンク:PEブルーサイズ(cm)高さ(組立時):97・140(2段階)、タンク:直径約44、重量:約2.4kg

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,380/税込1,518
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする