曜日別特売
AFP-MPO/MPO-10G-50-30-12C 光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 30m エイム電子 63688897

光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 30m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード63688897品番AFP-MPO/MPO-10G-50-30-12C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3

長さ(m)30芯数12芯
注意
※画像はイメージ写真となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コネクタ付光コードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/286/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする