つくし工房
防火十則
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63689071
品番
72
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×900
文字内容
防火十訓
仕様
穴×4
取付方式
穴4
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
消防/防災/防犯標識
消防標識
防火十則 つくし工房
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります
消防標識
防災防犯標識
非常口標識/避難誘導
シェアする
マイページ