つくし工房
消火器具標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
作業後の火の始末
たばこはすいがら入れへ 紙屑はくずかごへ
消火器
作業後の火の始末
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63689132
品番
73-A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
文字内容
作業後の火の始末
取付方式
穴4
材質
SCボード
仕様
穴×4
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300