つくし工房
禁煙標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
文字内容
指定場所以外禁煙
禁煙 タバコは喫煙所へ
作業中 くわえタバコ禁止
ノーポイ運動
指定場所以外禁煙
材質
SCボード
SCボード
カラー鋼板
取付方式
穴4
穴4
穴6
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63689227
品番
77-D
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
指定場所以外禁煙
取付方式
穴4
材質
SCボード
仕様
穴×4
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600