曜日別特売
76-B 消防隊進入口ステッカー つくし工房 63689324

76-B 消防隊進入口ステッカー つくし工房 63689324
76-B 消防隊進入口ステッカー つくし工房 63689324

消防隊進入口ステッカー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質反射ステッカー
内容量1枚注文コード63689324品番76-B
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
文字内容-取付方式ステッカー材質反射ステッカータイプ外貼り用厚さ(mm)0.75寸法(mm)一辺200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63689315
2024-06-04
用途: ガラス清掃
株式会社アムールサービスサービス業

最高でした。発送も早く配達員も丁寧にでまた頼みたい

対象商品 : 63689324
2018-02-22
用途: 窓の外に張り付けて使用
株式会社城山

裏面に接着剤があり、ガラス面に保護シールをはがして貼れ簡単施工でした。

対象商品 : 63689315
2017-07-15
用途: ホテルの窓への再貼付
森下防災工業株式会社建設業・工事業

1つあたりの作業に時間をとれれずにすませることができました。窓の内側から貼れるので安全・確実です。

対象商品 : 63689315
2018-10-31
用途: 該当サッシや窓ガラス交換時など
サービス業

接着面のいわゆる裏紙を剥がせば、外向けの赤無地の三角となっている事の説明がネット画面、カタログ上で不充分
しっかりと粘着面がこうだ。との説明が欲しかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする