曜日別特売
VGT-PGB01R Vegtrug ベジトラグ ポピーGO タカショー 63692598

Vegtrug ベジトラグ ポピーGO

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個
レッド
内容量1個注文コード63692598品番VGT-PGB01R
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

省スペースでの家庭菜園に。ポップでコンパクトな通気性の良いフェルトプランターです。
地面から高さがあるので、日当たりがよく、害虫の寄りにくい。腰をかがめずに楽に作業ができます。
レッドはトマト、グリーンはキュウリやピーマン、ブラウンは茄子といったように植えた苗で分ければ、お子様の食育にも繋がります。
フェルトが汚れたり、気分を替えたいときには交換用の替えバッグも別売りしています。

用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質
ポリエステル・ポリプロピレン
幅(mm)
610
質量(kg)
0.16
レッド
容量(L)
(目安値)ライナー1枚あたり土:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約610×370×290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅61cm×奥行37cm×高さ29cm
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
※すき間に手や指を入れないでください。
※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因となります。
※無理な荷重をかけないでください。
※土を入れると移動が困難になります。あらかじめ設置場所を決めてから土を入れてください。また移動は、土を減らし、容量を軽くしてから行ってください。
※平地で組み立ててください。安全のため、2人以上で作業を行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのボルト、ナット、ネジを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナット、ネジにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※ボルト、ナット、ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63692573
2022-06-16
用途: 玄関前のプランター
ランバー宮崎協同組合

リピート買いです。このプランターにして、1年中、植物が枯れる事なく育っています。
1年経つとコケが付着したり、土が染み出て来たり、色が落ちたりしてきたので
植え替え様に購入。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする