NAR-T15DG イタリア製 NALDI ピアニ テーブル タカショー 63692729

 

NAR-T15DG イタリア製 NALDI ピアニ テーブル タカショー 63692729
NAR-T15DG イタリア製 NALDI ピアニ テーブル タカショー 63692729
NAR-T15DG イタリア製 NALDI ピアニ テーブル タカショー 63692729
NAR-T15DG イタリア製 NALDI ピアニ テーブル タカショー 63692729
NAR-T15DG イタリア製 NALDI ピアニ テーブル タカショー 63692729

イタリア製 NALDI ピアニ テーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード63692729品番NAR-T15DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの折りたたみが可能で、天板裏面には持ち運びに便利なハンドルが付いています。
テーブル天板は強度のあるHPL(メラミン樹脂)にリニューアルしました。

材質天板:HPL、脚:アルミニウム幅(mm)690質量(kg)約14.5ダークグレー質量(g)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×700×740寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W690×D690×H740mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする