omron(オムロン)
スパッタ対策タイプ近接センサ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
31日以内出荷とは
内容量
1台
検出距離(mm)
12
コード長さ(m)
0.3
注文コード
63694515
品番
E2EQ-X12C118-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐スパッタ性
長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm
スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
サイズ
M18
検出距離(mm)
12
接続方式
M12スマートクリックコネクタ中継
コード長さ(m)
0.3
本体寸法(mm)
55
動作モード
NO
出力形式
NPN出力
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離
12mm ±10%
設定距離(mm)
0~9.6
アズワン品番
64-9677-49
検出ヘッドサイズ
M18
電源の種類
直流3線式