omron(オムロン)
スパッタ対策タイプ近接センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1台
検出距離(mm)
2
コード長さ(m)
2
注文コード
63694594
品番
E2EQ-X2C18 2M
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐スパッタ性
長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm
スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
サイズ
M8
検出距離(mm)
2
接続方式
コード引き出し
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
38
動作モード
NO
出力形式
NPN出力
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離
2mm ±10%
設定距離(mm)
0~1.6
アズワン品番
64-9677-57
検出ヘッドサイズ
M8
電源の種類
直流3線式