E2EQ-X3B1D8 2M スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン) 63694619

E2EQ-X3B1D8 2M スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン) 63694619
E2EQ-X3B1D8 2M スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン) 63694619

スパッタ対策タイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可お客様組立品31日以内出荷とは
内容量1台検出距離(mm)3コード長さ(m)2注文コード63694619品番E2EQ-X3B1D8 2M
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

抜群の耐スパッタ性
長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm
スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え

サイズM8検出距離(mm)3接続方式コード引き出しコード長さ(m)2本体寸法(mm)38動作モードNO出力形式PNP出力タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4アズワン品番64-9677-59検出ヘッドサイズM8電源の種類直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする