E2E-X1R5B1D8-M1 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63695635

E2E-X1R5B1D8-M1 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63695635
E2E-X1R5B1D8-M1 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63695635

スタンダードタイプ近接センサE2E-X1R5B1D8-M1

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
この商品はセンサ形状・検出距離・コードなど283種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
センサ形状
円柱形(ネジ付き)
検出距離(mm)
1.5
コード
-
注文コード
63695635
品番
E2E-X1R5B1D8-M1
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用

ボディサイズ
標準
コード長さ(m)
-
検出方式
誘導形
接続方式
M12コネクタタイプ
検出距離(mm)
1.5
ヘッド形状
円柱形(ネジ付き)
コード
-
設定距離(mm)
0~1.2
動作モード
ノーマルオープン(NO)
極性
有極性
シールド
シールドタイプ
アズワン品番
64-9678-58
出力形式
-
検出対象
磁性金属
センサ形状
円柱形(ネジ付き)
検出ヘッドサイズ
M8
電源の種類
直流3線式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-23
用途: ホッパーの掃除口の開閉確認に使用
ADACHI・EDS 様

ホッパーの掃除口扉を開けるとホッパーの回転機構のモーター類を止めるシーケンスに使っています。また扉を開けた状態ではモーターの起動が出来なくしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする