曜日別特売
QFT-H-0400-02-GF コロカットQF 端面溝入れ用チップ サンドビック 63696844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカットQF 端面溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種H10F注文コード63696844品番QFT-H-0400-02-GF
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。

用途
端面溝入れ加工用。
仕上げ
被削材NS勝手なし切削幅(mm)4コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.5刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種H10F切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする