曜日別特売
QFU-K-0600-RM コロカットQF 端面溝入れ用チップ サンドビック 63697036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカットQF 端面溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1105注文コード63697036品番QFU-K-0600-RM
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。

用途
端面溝入れ加工用。
倣い加工用。
被削材MNS勝手なし切削幅(mm)6コーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.9コーナーR(mm)3刃幅公差(mm)-0.05~0.05材種1105切刃数1

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする