接続方式コード引き出しタイプ(コード長 2m)アズワン品番64-9681-04入出力1出力材質コード:塩化ビニル(PVC)タイプ標準タイプ種類-電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む保護構造-出力NPN耐電圧AC1000V、50/60Hz 1minコード長さ(m)2材質(ケース)ポリカーボネート(PC)分類標準タイプ電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式出力形式NPN出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz-