接続方式センサ通信ユニット用コネクタアズワン品番64-9681-08入出力-材質ケーブル被覆:(PVC)タイプセンサ通信ユニットタイプ(2チャンネルタイプ)種類センサ通信ユニットタイプ電源(V)センサ通信ユニットを通してコネクタより供給保護構造IEC IP50耐電圧AC1000V、50/60Hz 1minコード長さ(m)-材質(ケース)ポリカーボネート(PC)分類-電源電圧(V)センサ通信ユニットを通してコネクタより供給絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式出力形式-耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~55(複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h)