曜日別特売
E3NX-MA6 スマートファイバアンプ omron(オムロン) 63698435

スマートファイバアンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個コード長さ(m)-種類標準タイプタイプ2チャンネルタイプ注文コード63698435品番E3NX-MA6
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大

接続方式省配線コネクタタイプアズワン品番64-9681-11入出力2出力材質ケーブル被覆:(PVC)タイプ2チャンネルタイプ種類標準タイプ電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む保護構造IEC IP50出力NPN耐電圧AC1000V、50/60Hz 1minコード長さ(m)-材質(ケース)ポリカーボネート(PC)分類-電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~55(複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする