曜日別特売
E52-CA12AF D=1 S2 1M 包装機用温度センサ omron(オムロン) 63698627

E52-CA12AF D=1 S2 1M 包装機用温度センサ omron(オムロン) 63698627
E52-CA12AF D=1 S2 1M 包装機用温度センサ omron(オムロン) 63698627

包装機用温度センサ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可お客様組立品42日以内出荷とは
内容量1個保護管径D(Φmm)1コード長さ(m)1仕様耐屈曲・耐熱タイプ(30芯構成)●リード線の種類:耐屈曲/耐熱用●保護管構造:シース形●素子の種類:K注文コード63698627品番E52-CA12AF D=1 S2 1M
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加

種類熱電対使用温度範囲(℃)0~650端子形状リード線直出し形/フェルール端子コード長さ(m)1仕様耐屈曲・耐熱タイプ(30芯構成)●リード線の種類:耐屈曲/耐熱用●保護管構造:シース形●素子の種類:K主な用途包装機用温度センサ素線径(mm)-測温接点接地形保護管径D(Φmm)1アズワン品番64-9681-13階級(級)クラス2(0.75級)保護管長L(mm)120
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする