曜日別特売
G3PE-245B-2N DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン) 63700919

 

G3PE-245B-2N DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン) 63700919
G3PE-245B-2N DC12-24 ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン) 63700919

ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個種類-タイプDINレール取付タイプ定格負荷電圧(V)AC100~240注文コード63700919品番G3PE-245B-2N DC12-24
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得

タイプDINレール取付タイプ種類-ゼロクロス機能有り無し定格負荷電圧(V)AC100~240仕様●MTTFd(参考値):1000年以上質量(kg)約1.65使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24負荷電圧(V)AC75~264(50/60Hz)保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)出力の適合負荷45A、AC100~240V絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)相数三相使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30漏れ電流(mA)10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1以上振動10~55~10Hz、片振幅0.175mm(複振幅0.35mm)動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下定格通電電流(A)45(25℃にて)衝撃(m/s2)294(DINレール逆さ方向取り付け時98)入力電流(mA)10以下(DC24Vにて)(インピーダンス)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下負荷容量15.5kW以下(AC200V時)(抵抗負荷AC1級)負荷電流(A)0.5(最小)サージオン電流耐量(A)440(ピーク値60Hz、1サイクル)RoHS指令(10物質対応)対応素子数2電流2乗積(I2t)(A2s)1260(参考値)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプ三相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする