種別8動作マルチ質量(g)-形式-使用温度範囲(℃)-保護構造-時間仕様0.05s~300h消費電力-入力-入力方式無電圧入力(NPN入力)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-電源電圧(V)AC100-240/DC100-125保存温度(℃)-入力信号-目盛形式-設定時間-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)ピンタイプ11電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)耐ノイズ-温度の影響-電源リセット-復帰電圧-動作時間のばらつき-インパルス電圧(V)-セット誤差-動作モードA:オンディレー、B:フリッカオフスタート、B2:フリッカオンスタート、C:信号オン/オフディレー、D:信号オフディレー、E:インターバル、G:信号オン/オフディレー、J:ワンショット出力最小信号入力時間(s)-許容電圧変動-外部接続11ピンソケット耐電圧(V/min)-復帰時間(s)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-静電気耐力(kV)-振動(耐久)Hz-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-制御出力種類リレー2c(限時)動作/復帰方式-