小型電力量モニタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1個注文コード63701488品番KM-N1-S01
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小
【省コスト】CT4点入力の多回路計測
【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減
計測値や設定値が一目で分かる
上位監視に合わせて 選べる接続方法

セット内容形KM-N1-FLK本体(1台)、形KM-N1-FLK用端子台アダプタ(1台)仕様形KM-N1-FLK用端子台アダプタセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする