omron(オムロン)
DC軸流ファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63701768
品番
R89F-DS0925H-S1
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・最大風量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
速度
高速
定格電圧(V)
DC24
電圧変動許容範囲
12~27.6V
定格電流(A)
0.15
定格入力(W)
3.6
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3550
最大風量(m
3
/min)
1.66
最大静圧(Pa)
56.1
セット内容
ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4
サイズ(mm)
□92×25
種類
DC
音圧レベル(dB)
39
アズワン品番
64-9683-34