曜日別特売

DC軸流ファン

DC軸流ファン - omron(オムロン)DC軸流ファン - omron(オムロン)DC軸流ファン - omron(オムロン)DC軸流ファン - omron(オムロン)DC軸流ファン - omron(オムロン)DC軸流ファン - omron(オムロン)

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要

定格電圧(V)DC24種類DC内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
速度
電圧変動許容範囲
定格電流(A)
定格入力(W)
定格回転数(min-1[r.p.m])
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
セット内容
サイズ(mm)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63701759R89F-DS0925H高速12~27.6V0.153.635501.6656.1-□92×2539
6,200
5,698
6,268(税込)
当日出荷
お客様組立品
63701768R89F-DS0925H-S1高速12~27.6V0.153.635501.6656.1ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4□92×2539
6,700
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701777R89F-DS0925H-S2高速12~27.6V0.153.635501.6656.1ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4□92×2539
7,150
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701786R89F-DS0925L低速12~27.6V0.081.9226501.2432.2-□92×2530
6,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701795R89F-DS0925L-S1低速12~27.6V0.081.9226501.2432.2ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4□92×2530
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701804R89F-DS0925L-S2低速12~27.6V0.081.9226501.2432.2ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4□92×2530
7,150
7,098
7,808(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
63701813R89F-DS1225H高速20.4~27.6V0.4711.2841003.68120-□120×t2551
6,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701829R89F-DS1225H-S1高速20.4~27.6V0.4711.2841003.68120ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4□120×t2551
7,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701838R89F-DS1225H-S2高速20.4~27.6V0.4711.2841003.68120ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4□120×t2551
7,550
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701847R89F-DS1225L低速12~27.6V0.174.0828502.564-□120×t2540
6,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701856R89F-DS1225L-S1低速12~27.6V0.174.0828502.564ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4□120×t2540
7,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701865R89F-DS1225L-S2低速12~27.6V0.174.0828502.564ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(40 mm)×4&ナットセット×4□120×t2540
7,550
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701874R89F-DS1238H高速20.4~27.6V0.51236003.88135-□120×t3849
8,350
8,298
9,128(税込)
当日出荷
お客様組立品
63701883R89F-DS1238H-S1高速20.4~27.6V0.51236003.88135ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4□120×t3849
8,950
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701899R89F-DS1238H-S2高速20.4~27.6V0.51236003.88135ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4□120×t3849
9,350
9,298
10,228(税込)
当日出荷
お客様組立品
63701908R89F-DS1238L低速14~27.6V0.112.6419502.139.6-□120×t3832
8,350
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701917R89F-DS1238L-S1低速14~27.6V0.112.6419502.139.6ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4□120×t3832
8,950
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63701926R89F-DS1238L-S2低速14~27.6V0.112.6419502.139.6ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4□120×t3832
9,350
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする