※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)この商品はケーブル長・仕様・タイプなど102種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ケーブル長(m)
- -
- 仕様
- ●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA2-2N
- タイプ
- 一般形
- 注文コード
- 63702809
- 品番
- WLCA2-2NLD
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形