曜日別特売
WLCA32-43 2回路リミットスイッチ omron(オムロン) 63703055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2回路リミットスイッチWLCA32-43

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
この商品はケーブル長・仕様・タイプなど102種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
仕様
●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA32
タイプ
一般形
注文コード
63703055
品番
WLCA32-43
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形

耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
アクチュエータの種類
フォーク・レバー・ロック形(保持形・形WL-5A104)
端子形状
-
タイプ
一般形
動作までの動きPT
-
コネクタ形状
-
使用電源
-
配線方式
-
仕様
●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:形WLRCA32
電圧
-
質量(g)
約275(形WLCA2の場合)
保護構造
IP67
ケーブル長(m)
-
定格絶縁電圧(V)
250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格
一般負荷形
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class I
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
表示灯
表示灯なし
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
耐環境性
標準形
内蔵スイッチ
一般形
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
モールドタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
35~95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm
配線箇所
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63702793
2024-03-16
用途: 機械のメンテナンス
サニー機工 様

早く送っていただきありがとうございました
いつも助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする