ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
2回路リミットスイッチ
WLD2-Y
(1件のレビュー)
62日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長・仕様・タイプ
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
仕様
●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:-
タイプ
一般形
注文コード
63703177
品番
WLD2-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
アクチュエータの種類
プランジャ形(トップローラ・プランジャ形)
端子形状
-
タイプ
一般形
動作までの動きPT
-
コネクタ形状
-
使用電源
-
配線方式
-
仕様
●レバーの締付け仕様:標準レバー●レバーなしスイッチ形式:-
電圧
-
質量(g)
約275(形WLCA2の場合)
保護構造
IP67
ケーブル長(m)
-
定格絶縁電圧(V)
250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格
一般負荷形
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class I
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
表示灯
表示灯なし
アース端子
あり
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
耐環境性
標準形
内蔵スイッチ
一般形
コンジット口サイズ
M20
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
モールドタイプ
-
使用周囲湿度(%RH)
35~95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm
配線箇所
-
検出・センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
スピードスイッチ駆動ローラ形
マツシマ メジャテック
税込
¥
241,780
¥
219,800
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)
税込
¥
73,678
¥
66,980
バスケットへ
Q455用保守部品
azbil(旧:山武)
税込
¥
1,208
¥
1,098
バスケットへ
Q455用保守部品
azbil(旧:山武)
税込
¥
868
¥
789
バスケットへ
Q455用保守部品
azbil(旧:山武)
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
アクティバル用補助スイッチ
azbil(旧:山武)
税込
¥
25,278
¥
22,980
バスケットへ
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)
税込
¥
40,678
~
¥
36,980
~
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)
税込
¥
40,678
~
¥
36,980
~
近接センサ 長距離タイプ
SRC
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
ACS37041KLHBLT-030B3 電流センサコンパクトモジュール(ー30~+30A/3.3V)
Pololu
税込
¥
1,208
¥
1,098
バスケットへ
ACS724搭載 電流センサモジュール(-5~5A)
Pololu
税込
¥
3,078
¥
2,798
バスケットへ
ANO ロータリーエンコーダ
Adafruit
税込
¥
2,858
¥
2,598
バスケットへ
Adafruit SHT45 Trinkey - USB温湿度センサ
Adafruit
税込
¥
5,938
¥
5,398
バスケットへ
Arducam Raspberry Piカメラ専用 CSI - HDMI ケーブル延長モジュール(15ピン 60mm FPCケーブル)
UCTRONICS
税込
¥
3,958
¥
3,598
バスケットへ
Cマウントカメラ用レンズ
SRC
税込
¥
84,678
¥
76,980
バスケットへ
DS18B20搭載 1-wireデジタル温度センサー
Seeed Studio
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
GP2Y0A21YKと接続ケーブル
スイッチサイエンス
税込
¥
1,538
¥
1,398
バスケットへ
Grove - MCP9808搭載 I2C高精度温度センサー
Seeed Studio
税込
¥
1,428
¥
1,298
バスケットへ
Grove - SCD30搭載 CO2・温湿度センサ(Arduino用)
Seeed Studio
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
リミットスイッチ
汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
63702793
2024-03-16
用途:
機械のメンテナンス
サニー機工 様
早く送っていただきありがとうございました
いつも助かります
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用ヨコ形リミットスイッチ
セーフティリミットスイッチ
マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
リミットスイッチその他関連用品
タッチスイッチ
防爆用リミットスイッチ
関連キーワード
リミットスイッチ
リミットスイッチ オムロン
近接スイッチ
マイクロスイッチ
シェアする
マイページ