XS3F-M421-410-PR 丸型防水コネクタ omron(オムロン) 63703825

丸型防水コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個ケーブル耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブル注文コード63703825品番XS3F-M421-410-PR
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

IP67に適合した小型防水コネクタ
かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)とワンタッチで抜き挿しのできるスナップインタイプ(S8)を用意
ケーブル付コネクタはXS3-Rシリーズ M8タイプはUL規格認定品
耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルを品揃え
M8-M12変換ケーブルもラインナップ

ケーブル長(m)10芯数4ケーブル耐油強化(ポリウレタン)ロボットケーブルアズワン品番64-9684-08ケーブル引出方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする