仕様-適合-タイプ防水コネクタ種類-極数4極保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC125ケーブル長(m)5定格電流(A)1コネクタ形状-引張強度49N/15s(ケーブル)固定タイプM8 ねじ固定タイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)-10~80接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)(コネクタ部)材質(ケーブル)PVC取付け方法M8:M8タイプ保存温度範囲(℃)-挿抜耐久200回ロック強度-ケーブル保持力(N/15s)-アズワン品番64-9684-17メッキ-特性・ IP67に適合した小型防水コネクタ・ かん合方式は、ねじ固定タイプ(M8)・ コネクタ付ケーブルタイプのため、ハーネス作業が不要・ コネクタ付ケーブルタイプのため、ハーネス作業が不要ケーブル引出方向L形結線-耐電圧(V/min)-ケーブル種類-嵌合部形状-ロック操作力(N・m)-使用周囲湿度(%RH)20~85引き出し方向L形