XS5F-D421-G80-X 丸型防水コネクタ omron(オムロン) 63704114

XS5F-D421-G80-X 丸型防水コネクタ omron(オムロン) 63704114
XS5F-D421-G80-X 丸型防水コネクタ omron(オムロン) 63704114

丸型防水コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個極数4極タイプ耐油コネクタ注文コード63704114品番XS5F-D421-G80-X
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

組立式コネクタ
スマートクリック

仕様-適合-タイプ耐油コネクタ種類-極数4極保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250ケーブル長(m)5定格電流(A)4コネクタ形状片側コネクタ引張強度-固定タイプM12 スマートクリック絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)(コネクタ部)材質(ケーブル)-取付け方法-保存温度範囲(℃)-挿抜耐久50回ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)引張り:100、回転:1N・m/15sアズワン品番64-9684-31メッキ金めっき特性組立式コネクタスマートクリックケーブル引出方向ストレート結線1茶 2白 3青 4黒耐電圧(V/min)-ケーブル種類耐油強化PVCケーブル嵌合部形状A-coding(DCセンサ用)ロック操作力(N・m)0.1~0.25使用周囲湿度(%RH)20~85引き出し方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする