仕様●色(ケーブル):黄色適合-タイプ-種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30ケーブル長(m)0.3定格電流(A)3コネクタ形状両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)引張強度-絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下材質(ケーブル)-取付け方法-保存温度範囲(℃)-25~70挿抜耐久-ロック強度-ケーブル保持力(N/15s)-アズワン品番64-9684-49メッキ金めっき特性組立式コネクタスマートクリックケーブル引出方向ストレート結線-耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル嵌合部形状-ロック操作力(N・m)-使用周囲湿度(%RH)-