曜日別特売
EL-UD40001L/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350 三菱電機 63705383

 

EL-UD40001L/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350 三菱電機 63705383
EL-UD40001L/2WAHTZ ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350 三菱電機 63705383

ユニバーサルダウンライトΦ125 クラス400-350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)14
内容量1台注文コード63705383品番EL-UD40001L/2WAHTZ
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AKシリーズ

消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0光源色電球色埋込穴(Φmm)125色温度(K)3000クラス400-350器具相当HID70形器具相当光束(Lm)(ノーマル/セーブ)3760/3430エネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)98.4/103.9演色指数(Ra)85質量(kg)1.3仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(枠)アルミダイカスト白色材質(レンズ)アクリル電源ユニット別置電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000時間配光角度(°)14グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする