三菱電機
スポットライト クラス300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色温度(K)
3000
3000
4000
3500
光源色
電球色
電球色
白色
温白色
光束(Lm)
2890
2750
2890
2830
2950
3100
3040
2780
2930
2870
3030
2970
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63707675
品番
EL-SL30004L/W1HN
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵
材質
本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
24.9
角度(°)
水平回転:360
首振角度(°)
90
色温度(K)
3000
光源色
電球色
材質(レンズ)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
116
光束(Lm)
2890
LED寿命(時間)
40000
クラス
300
ビーム角度(°)
49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
器具相当
HID70形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません