曜日別特売
EL-SL20012L/W1HN スポットライト クラス150 三菱電機 63708235

 

EL-SL20012L/W1HN スポットライト クラス150 三菱電機 63708235
EL-SL20012L/W1HN スポットライト クラス150 三菱電機 63708235

スポットライト クラス150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
光源色食品用/電球色相当
光束(Lm)(ノーマル/セーブ)1420
内容量1台注文コード63708235品番EL-SL20012L/W1HN
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明
電源ユニット内蔵
ライティングダクト用100V
食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光

用途生鮮・食品向け適合推奨照射対象物:パン、惣菜材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2角度(°)水平回転:360首振角度(°)90光源色食品用/電球色相当材質(レンズ)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)(ノーマル/セーブ)66.9光束(Lm)(ノーマル/セーブ)1420LED寿命(時間)40000クラス150ビーム角度(°)19器具相当HID35形器具相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする