RK-6215G-Z 平型プラグ オーム電機 63709668

平型プラグ

(38件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63709668品番RK-6215G-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

プラグの交換用に

グレー適合電線サイズ2.0mm2 、0.26mm×37芯定格電流(A)15適合規格PSE定格電圧(V)125適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)プラグ形状2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63709668RK-6215G-Z14599317HS-HHP/HRK-6215G-Z 差込みプラグ オーム電機 14599317差込みプラグオーム電機1個
139
税込153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63709643
2025-01-21
用途: 古くなったコンセントの交換
toni parts service自動車・二輪車・自転車関連業

欲しい個数だけ注文出来てコスパも良いので助かります

2024-11-01
用途: 電気機器補修用
サービス業

安価なのはよいのですが、パーツ番号がプラグに直接貼られていたため、はがした際にシールの粘着物が残ってしまい、除去に手間がかかりました。粘着物が残らないシールを使用するか、袋に入れるなどの改善をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 63709677
2024-08-16
用途: 温室内のコンセント設置
サービス業

安かったので買いました。
このテのコンセントとしては可もなく不可もなく、一般的なプラグだと思います。
でも、不可がないってことはこの商品の性格上、良い商品って事かもしれないですね。

対象商品 : 63709643
2024-10-26
用途: コンセント修理
有限会社平井電設

使用に関しては何の問題もありません。10個単位ではなくバラ売りをしてくれるトコが助かります。

対象商品 : 63709643
2024-03-01
用途: 製作品のパーツ
有限会社BIGサポートサービス業

コスパ的に一番良かった。
今後もパーツの一部として注文したい。

対象商品 : 63709668
2024-02-19
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

電化製品のプラグ根本が痛んだので配線を切断しこちらのプラグを取り付けました。買い替えずにすみました。

対象商品 : 63709643
2023-06-13
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

延長コードのプラグが壊れたので購入しましたがホームセンターの物と遜色なく使うことができ安くて気に入りました

2022-11-28
用途: スイッチコードの作製
TADO建築設計

配線しやすく、使いやすい。
色にグレーがあった為にこれにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする