防水ゴムコネクタボディ2P

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63709896 品番RK-7215-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

防水タイプ。耐衝撃性にすぐれています。

種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード) 適合電線(mm2)2.0×2芯 形状平刃
注意
※1500W・125V以下で使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63709896 RK-7215-Z 57127011 HSーH15 防水ゴムボディ オーム電機 防水ゴムボディ オーム電機 1個 539 税込593 5:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63709896
2019-01-23
用途:
ヒーターの電源
サービス業

受付の電気ストーブの電源に使用 キャブタイヤケーブル+露出コンセントを使用していたが、踏みつけて何度も壊されるため、これにしました。丈夫で防水ときている安心です。

対象商品:
63709896
2018-06-15
用途:
延長コード作成
自動車・二輪車・自転車関連業

いつものように安くて普通に使いやすくて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする