DZ-U152BK2E 接地防雨Wコンセント オーム電機 63710237

DZ-U152BK2E 接地防雨Wコンセント オーム電機 63710237
DZ-U152BK2E 接地防雨Wコンセント オーム電機 63710237

接地防雨Wコンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63710237品番DZ-U152BK2E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
アース線を接続できるアースターミナル付です。

種類防水コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様アースターミナルつき寸法(幅W×高さH)(mm)93×122適合規格PSEコンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※抜け止め防雨コンセントをEV(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)の充電に使用しないでください。
※抜け止め防雨コンセントは主として屋外に設置される庭園灯・看板灯や、屋外で一時使用される電動工具への給電等にお使い頂くことを前提としており、毎日繰り返しプラグを挿抜し、かつ高容量負荷であるEVの充電用途を想定した商品ではありません。
※想定以上の挿抜が行われた抜け止め防雨コンセントで、EVのような高容量負荷の使用を続けると、コンセント・プラグが発煙・発火し、焼損に至る恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする