DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
光束(Lm)
320
色(本体)
白
注文コード
63712374
品番
DWP-39159Y
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト・アルミ板 白塗装/アルミ管 白塗装/カバー:ガラス 透明
奥行(mm)
255
消費電力(W)
4.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
幅(mm)
210
高さ(mm)
220
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ付
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.1
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換可
容量(VA)
7
色(本体)
白
光束(Lm)
320
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可