アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否内容量1台
注意
※調光器併用不可
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
奥行(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63712374DWP-39159Y本体:アルミダイカスト・アルミ板 白塗装/アルミ管 白塗装/カバー:ガラス 透明2554.22700電球色
34,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712383DWP-39160Y本体:アルミダイカスト・アルミ板 ラスティーブラウンレザートーン塗装/アルミ管 ラスティーブラウンレザートーン塗装/カバー:ガラス 透明2554.22700電球色
34,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712417DWP-38851Y本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 消し2404.62700電球色
17,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712426DWP-39882Y本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明2354.22700電球色
18,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
63712435DWP-39883Y本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス アンバー1904.22700電球色
18,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712453DWP-39910Y本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明(波目模様)1904.22700電球色
18,000
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
63712347DWP-40490Y本体:アルミ 真鍮メッキ風塗装/カバー:ガラス 透明2152.52200キャンドル色
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63712399DWP-41192Y本体:アルミダイカスト・アルミ管・アルミ板 黒サテン塗装/カバー:ガラス 透明3142.52200キャンドル色
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63712408DWP-41194Y本体:アルミダイカスト・アルミ管・アルミ板 ブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 透明3142.52200キャンドル色
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63712356DWP-40493Y本体:アルミ・ステンレス 真鍮メッキ風塗装/カバー:ガラス 透明2402.52200キャンドル色
62,000
取扱い終了
返品不可
63712365DWP-40495Y本体:アルミ・ステンレス 真鍮メッキ風塗装/カバー:ガラス 透明2752.52200キャンドル色
68,000
取扱い終了
返品不可
63712444DWP-39909Y本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明(波目模様)1904.22700電球色
15,800
取扱い終了
返品不可
63712469DWP-38385Y本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)1304.72700電球色
24,800
取扱い終了
返品不可
63712478DWP-38386Y本体:アルミダイカスト ラスティーブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)1304.72700電球色
24,800
取扱い終了
返品不可
63712487DWP-38865Y本体:白木 クリア塗装/カバー:アクリル 乳白1104.62700電球色
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63712347DWP-40490Y57291258DWP-42486YGDWP-40490Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291258LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63712399DWP-41192Y57291215DWP-42482YGDWP-41192Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291215LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63712408DWP-41194Y57291240DWP-42484YGDWP-41194Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291240LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする