DWP-39517Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63712889

アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)4.2光束(Lm)210色(本体)ダークグレー注文コード63712889品番DWP-39517Y
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990
材質プラスチック ダークグレー/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)220高さ(mm)220奥行(mm)90電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可容量(VA)7色(本体)ダークグレー光束(Lm)210演色指数(Ra)82調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする