DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63713205
品番
DWP-40038Y
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾斜天井使用可能
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白
径(Φmm)
110
奥行(mm)
55
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
消費電力(W)
6.5
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.9
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
11
色(本体)
白
光束(Lm)
435
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可