DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般
(1件のレビュー)
仕様
傾斜天井使用可能
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨・防湿形
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φmm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63713205
DWP-40038Y
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白
110
6.5
2700
電球色
¥
9,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63713214
DWP-40128W
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
310
16
5000
昼白色
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
63713223
DWP-40128Y
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
310
16
2700
電球色
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください