材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 透明(内面白塗装)寸法(mm)巾160 高250 出90電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.8機能点灯照度調節機能付(暗・明)別売付属品※絶縁台別売(DP-30916)ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)34.5光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)14点灯保持時間60秒色(本体)シルバー光色電球色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)235調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当