和風照明 ペンダントライト
- 仕様
- 角型引掛シーリング付
- 材質
- 【セード/セード固定用ビス/セードホルダー/ソケット/シーリングカバー】ガラス(乳白)/鉄(ニッケルメッキ)/フェノール(黒)/フェノール(黒)/ポリプロピレン(黒)
- 消費電力(W)
- 6.7
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 全長1800×Φ200×137
- LEDランプ
- 別売(口金:E26)
- 光源寿命
- 40000時間
- 調色の可否
- 可
- 内容量
- 1台
注意
※天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。※落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
※この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因になります。
※この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
※空調の吹き出し口など器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
※安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ





























