曜日別特売
DWP-40632A アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ DAIKO(大光電機) 63714517

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63714517品番DWP-40632A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,800
色温度(K)3500消費電力(W)10.1容量(VA)18エネルギー消費効率(Lm/W)86.1従来光源白熱灯100W相当付属品エリアマスク付属、拡散パネル付仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)高さ(mm)40径(Φmm)134電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)光源寿命50,000時間機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間器具・セットセット品光源色温白色点灯保持時間10秒・60秒・180秒色(本体)光束(Lm)870演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63714517DWP-40632A57290576DWP-42193ADWP-40632A LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290576LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする