曜日別特売
DWP-41199W アウトドアライト/防犯灯 DAIKO(大光電機) 63714973

アウトドアライト/防犯灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)17電圧(V)AC100/200定格電圧(V)定格電圧AC100/200 50/60Hz兼用注文コード63714973品番DWP-41199W
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900
調光の可否非調光(非調光)光色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)80ランプLED内蔵定格光束(Lm)2310消費電力(W)17容量(VA)18エネルギー消費効率(Lm/W)135.8寸法(mm)巾125 高116 出285色(本体)アイボリー光源寿命60,000時間材質本体:アルミダイカスト アイボリー塗装/カバー:アクリル 透明(内面消し)仕様防犯照明推奨基準クラスB42m定格電圧(V)定格電圧AC100/200 50/60Hz兼用定格電力(W)定格電力 17(100V)/17.5(200V)定格入力電流(A)定格入力電流 0.175(100V)/0.09(200V)保護構造防雨形付属品自動点滅器付電圧(V)AC100/200
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※取付用バンドは別途お買い求めください。
壁面取付金具別売(DP-39769)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする