DAIKO(大光電機)
キッチンライト/棚下
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
調光の可否
非調光(非調光)
消費電力(W)
12
注文コード
63715323
品番
DCL-38488W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
調光の可否・消費電力・光源色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 白・乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白
消費電力(W)
12
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
容量(VA)
13
付属品
プルスイッチ付(入切)
寸法(mm)
巾105 長665 高40
電圧(V)
AC100
取付場所
棚下付専用
ランプ
LED内蔵
光源寿命
光源寿命40,000時間
色(本体)
白
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
950
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
明るさFL30W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可