材質枠:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)消費電力(W)46スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)105.8仕様別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、消費効率昼白色時長さ(mm)585幅(mm)585高さ(mm)135取付方式クイック取付式電圧(V)AC100ランプLED内蔵光源色昼光色~電球色容量(VA)47色(本体)ホワイトアッシュ色光束(Lm)4870LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数10~12畳調色の可否可